Bosch Säbelsägeblatt S 1125 HBF, New Endurance for Heavy Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00182015
EAN: 3165140744812
Herstellernummer: 2608658011
Bosch Säbelsägeblatt S 1125 HBF, New Endurance for Heavy Metal, 5er-Pack
UVP: 40,47 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 18,54 € VE 1 Paket Netto 15,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1125 HBF New Endurance for Heavy Metal, Säbelsägeblatt für Metall, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Stahl true
Abmessung Breite 51 Millimeter
Bleche, dick [mm] 3-8
Progressiv nein
Profile, Rohre: massiv [mm] <175
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Zahnteilung [mm] / TPI 2,5 / 10+12+14
Abmessung Länge 290 Millimeter
Abmessung Höhe 5 Millimeter
Product Type Zubehör
Geeignet für Holz false
Volumen 0.074 Kubikdezimeter
Geeignet für Edelstahl false
Profile, Rohre: offen [mm] <175
Geeignet für Kunststoff false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen