Säbelsägeblatt S 1125 VF, Heavy for Metal, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00181990
EAN: 3165140515245
Herstellernummer: 2608657556
Säbelsägeblatt S 1125 VF, Heavy for Metal, 25er-Pack
UVP: 160,60 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 76,36 € VE 25 Stück Netto 64,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1125 VF, Heavy for Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: varioverzahnt, Einsatzbereiche: für mittelstarke bis starke Bleche (von 2 bis 10 mm Stärke), für dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (kleiner als 175 mm Stärke), ideal für Abbrucharbeiten in Metall, müheloser, feiner Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.287
Typ S 1125 VF
Rohre/Profile dünnwandig: offen+geschlossen [mm] <175
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm] <175
Progressiv nein
Profile, Rohre: offen [mm] <175
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <175
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1,8/2,6 / 10/14
Zahnausführung varioverzahnt
Abmessung Länge (mm) 255
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 45
Bleche, dick [mm] 2-10
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen