Säbelsägeblatt S 1126 CHF, Heavy for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00181972
EAN: 3165140451925
Herstellernummer: 2608657398
Bosch
Säbelsägeblatt S 1126 CHF, Heavy for Metal, 5er-Pack
UVP: 35,56 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 16,92 € VE 5 Stück Netto 14,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1126 CHF, Heavy for Metal, Werkstoff: BIM, patentierte 2x2 Tooth Geometry, Einsatzbereiche: für starke Bleche (von 4 bis 12 mm Stärke), für dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (kleiner als 175 mm Stärke), schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.123
Typ S 1126 CHF
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm] <175
Progressiv nein
Profile, Rohre: offen [mm] <175
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <175
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 2,5+3,2 / 8+10
Zahnausführung patentierte 2x2 Tooth Geometry
Profile, Rohre: massiv [mm] <175
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 53
Bleche, dick [mm] 4-12
massive Werkstoffe [mm] <175
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen