Säbelsägeblatt S 1130 RIFF, Special for Cast and Brick, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00190477
EAN: 3165140109802
Herstellernummer: 2608650969
Bosch
Säbelsägeblatt S 1130 RIFF, Special for Cast and Brick, 2er-Pack
UVP: 26,31 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 11,67 € VE 2 Stück Netto 9,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1130 RIFF, Special for Cast and Brick, Werkstoff Hartmetallbeschichtet, Zahnausführung: Korn 30, Gesamtlänge: 225 mm, Dicke: 1,5 mm, für Stahlgussrohre (mit Durchmesser gleich 175 mm Stärke), Einsatzbereiche: für Backstein, rot (kleiner als 175 mm Stärke), für Stahlgussrohre (mit Durchmesser kleiner/gleich 175 mm) und GFK/Epoxy (kleiner als 175 mm Stärke), Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahlgussrohre [mm] <=175
Werkstoff HM-beschichtet
Volumen (dm³) 0.073
Typ S 1130 RIFF
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnausführung Korn 30
Dicke (mm) 1,5
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 50
Backstein, rot [mm] <175
GFK/Epoxy [mm] <175
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen