Säbelsägeblatt S 1136 BEF, Endurance for Heavy Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00181979
EAN: 3165140507165
Herstellernummer: 2608657524
Säbelsägeblatt S 1136 BEF, Endurance for Heavy Metal, 5er-Pack
UVP: 44,11 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 22,40 € VE 5 Stück Netto 18,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1136 BEF, Endurance for Heavy Metal, Werkstoff: BIM, Micro-Edge Geometry, patentierte 2x2 Tooth Geometry, Einsatzbereiche: für mittelstarke bis starke Bleche (von 3 bis 8 mm Stärke), für dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (kleiner als 175 mm Stärke), feine, präzise winkelgenaue Schnitte, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.065
Typ S 1136 BEF
Rohre/Profile dünnwandig: offen+geschlossen [mm] <175
Progressiv nein
Profile, Rohre: offen [mm] <175
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <175
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1,4+1,8 / 14+18
Zahnausführung Micro Edge Geometry
Abmessung Länge (mm) 295
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 55
Bleche, dick [mm] 3-8
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen