Säbelsägeblatt S 1141 HM, Special for Fiber and Plaster, 2er-Pack 3165140109789

Artikelnummer: Z00124361
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608650971
Säbelsägeblatt S 1141 HM, Special for Fiber and Plaster, 2er-Pack 3165140109789
Inkl. Steuern: 28,46 € VE 1 Stück Netto 23,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1141 HM, Special for Fiber and Plaster, Hartmetallbestückt, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Porenbeton, Einsatzbereiche: für Backstein (rot), Fiberzement (kleiner als 175 mm Stärke), für GFK/Epoxy (kleiner als 50 mm Stärke), für abrasive Werkstoffe, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation Special for Fiber and Plaster
Progressiv nein
Zahnteilung [mm] / TPI 8,5 / 3
Zahnausführung geschränkt, geschliffen
Dicke (mm) 1,25
Fiberzement [mm] <175
Backstein, rot [mm] <175
Porenbeton [mm] <175
Gesamtlänge (mm) 225
GFK/Epoxy [mm] <150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen