Bosch Säbelsägeblatt S 1156 XHM, Progressor for Wood and Metal

Artikelnummer: Z00478182
EAN: 3165140772983
Herstellernummer: 2608653100
Bosch Säbelsägeblatt S 1156 XHM, Progressor for Wood and Metal
UVP: 28,96 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 13,27 € VE 1 Stück Netto 11,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1156 XHM, Progressor for Wood and Metal, Carbide Technology, Hartmetallbestückt, Gesamtlänge: 228,5 mm, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Einsatzbereiche: für Holz mit (gehärteten) Nägeln/Metall von 5 bis 175 mm, für Holz mit Stahlelementen von 5 bis 175 mm, für Stahlgussrohre mit Durchmesser kleiner 6 Zoll, für GFK/Epoxy kleiner 175 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Progressiv nein
Typ S 1156 XHM
Zahnausführung geschränkt, geschliffen
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Stahl false
Volumen 0.031 Kubikdezimeter
Geeignet für Kunststoff false
Werkstoff Carbide
Holz mit hochlegierten Nägeln/Schrauben [mm] 5-175
Abmessung Breite 54 Millimeter
Abmessung Länge 291 Millimeter
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Dicke 1,25 Millimeter
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Product Type Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 2,5 / 10+12+14

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen