Säbelsägeblatt S 1210 VF, Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00182000
EAN: 3165140543378
Herstellernummer: 2608657612
Bosch
Säbelsägeblatt S 1210 VF, Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack
UVP: 74,05 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 35,21 € VE 5 Stück Netto 29,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1210 VF, Heavy for Wood and Metal, Werkstoff: BIM, spezielle Varioverzahnung für Holz, Einsatzbereiche: für Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (kleiner als 250 mm Stärke), für GFK/Epoxy massiv (kleiner als 250 mm Stärke), für Wandausschnitte: Holz und Metall kleiner als 250 mm, für Rettungs-/Abbrucharbeiten, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.360
Typ S 1210 VF
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 3,2-5 / 5/8
Zahnausführung spezielle Varioverzahnung für Holz
Dicke (mm) 1,6
Abmessung Länge (mm) 360
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 50
Kunststoffe: Rohre, Profile [mm] <250
GFK/Epoxy [mm] <250
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Holz-, Spanplatten [mm] <250
Holz mit Nägeln/Metall [mm] <250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen