• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Kreissägeblatt Standard for Steel, 136 x 20 x 1,6, 30

UVP: 55,56 € 27,74 € Netto 23,31 €
- 55%

Bosch Stichsägeblatt T 123 XF, Progressor for Metal, 5er-Pack

UVP: 14,78 € 6,58 € Netto 5,53 €
- 65%

Bosch Stichsägeblatt T 218 A, Basic for Metal, 5er-Pack

UVP: 13,92 € 4,87 € Netto 4,09 €
- 48%

Bosch Stichsägeblatt T 127 D, Special for Alu, 5er-Pack

UVP: 11,84 € 6,14 € Netto 5,16 €
- 63%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 210 x 30 x 2,0 mm, 48

UVP: 102,28 € 38,00 € Netto 31,93 €
- 50%

Bosch Säbelsägeblatt S 522 AF, Flexible for Metal, 2er-Pack

2 Stück pro Packung

UVP: 7,54 € 3,75 € Netto 3,15 €
- 52%

Bosch Säbelsägeblatt S 1211 K, Special for Ice, 5er-Pack

Artikelnummer:  
Z00190488 
EAN:  
3165140017817 
Herstellernummer:  
2 608 652 900 
Marke: 
Bosch 
Bosch
5 Stück pro Packung

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 38,96 €
18,67 €

Netto 15,69 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 52 Millimeter
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Abmessung Länge 365 Millimeter
Bruttogewicht 0.240 Kilogramm
Einsatzbereiche Gefrorene Materialien (<250 mm)
Geeignet für Edelstahl false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Stahl true
Gesamtlänge 300
Nettogewicht 0.240 Kilogramm
Produkttext, ZB grau S 1211 K
SOL Date 19.07.2002
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation Special for Ice
Typ S 1211 K
Volumen 0.133 Kubikdezimeter
Werkstoff Rostfreier Stahl (Inox)
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Zahnteilung / TPI 8.5 / 3 Millimeter
gefrorene Materialien <250 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Säbelsägeblatt S 1211 K, Special for Ice, rostfreier Stahl (Inox), Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereich: für gefrorene Materialien (kleiner als 250 mm Stärke), Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 60%
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben