Säbelsägeblatt S 1213 AWP, Precision for FiberInsulation, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00182165
EAN: 3165140746175
Herstellernummer: 2608635528
Säbelsägeblatt S 1213 AWP, Precision for FiberInsulation, 2er-Pack
UVP: 44,79 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 20,28 € VE 1 Paket Netto 17,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1213 AWP, Precision for FiberInsulation, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: Messer wellengeschliffen, Dicke: 1,5 mm, Gesamtlänge: 300 mm, Einsatzbereich: Fiberinsulation, für Faserdämmstoffe kleiner gleich 250 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dicke 1,5 Millimeter
Progressiv nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Volumen 0.057 Kubikdezimeter
Werkstoff HCS
Gesamtlänge [Zoll] 12
Faserdämmstoffe [mm] <250
Abmessung Länge 365 Millimeter
Abmessung Breite 52 Millimeter
Product Type Zubehör
Geeignet für Kunststoff true
Zahnausführung Messer wellengeschliffen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen