Säbelsägeblatt S 1222 VF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack 3165140093583

Artikelnummer: Z00124347
EAN: 3165140093583
Herstellernummer: 2608656022
Säbelsägeblatt S 1222 VF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack 3165140093583
Inkl. Steuern: 15,21 € VE 1 Stück Netto 12,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1222 VF, Flexible for Wood and Metal, Werkstoff BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für Holz mit Nägeln/Metall (kleiner als 250 mm Stärke), für Metallbleche, Aluminiumprofile (von 3 bis 10 mm Stärke), für GFK/Epoxy (kleiner als 250 mm Stärke), flexibler Bündigschnitt,

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation Flexible for Wood and Metal
Progressiv ja
Zahnteilung [mm] / TPI 1,8-2,6 / 10-14
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Dicke (mm) 0,9
Bleche, Rohre, Profile [mm] 3-10
Gesamtlänge (mm) 300
GFK/Epoxy [mm] <250
Holz mit Nägeln/Metall [mm] <250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen