Säbelsägeblatt S 1222 VF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00189864
EAN: 3165140093583
Herstellernummer: 2608656022
Bosch
Säbelsägeblatt S 1222 VF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack
UVP: 36,72 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 17,47 € VE 1 Packung Netto 14,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1222 VF, Flexible for Wood and Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für Holz mit Nägeln/Metall (kleiner als 250 mm Stärke), für Metallbleche, Aluminiumprofile (von 3 bis 10 mm Stärke), für GFK/Epoxy (kleiner als 250 mm Stärke), flexibler Bündigschnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.091
Typ S 1222 VF
Progressiv ja
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1,8-2,6 / 10-14
Zahnausführung varioverzahnt
Dicke (mm) 0,9
Abmessung Länge (mm) 365
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 50
Bleche, Rohre, Profile [mm] 3-10
GFK/Epoxy [mm] <250
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Holz mit Nägeln/Metall [mm] <250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen