Säbelsägeblatt S 1241 HM, Special for Fiber and Plaster, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00190480
EAN: 3165140109796
Herstellernummer: 2608650972
Säbelsägeblatt S 1241 HM, Special for Fiber and Plaster, 2er-Pack
UVP: 61,96 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 29,46 € VE 2 Stück Netto 24,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1241 HM, Special for Fiber and Plaster, Hartmetallbestückt, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Porenbeton, Einsatzbereiche: für Backstein (rot), Fiberzement Profile (kleiner als 250 mm Stärke), für GFK/Epoxy (kleiner als 150 mm Stärke), für abrasive Werkstoffe, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HM
Volumen (dm³) 0.101
Typ S 1241 HM
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 8,5 / 3
Zahnausführung geschränkt, geschliffen
Dicke (mm) 1,5
Fiberzement [mm] <250
Abmessung Länge (mm) 367
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 55
Backstein, rot [mm] <250
Porenbeton [mm] <250
GFK/Epoxy [mm] <150
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen