Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00190465
EAN: 3165140007672
Herstellernummer: 2608650613
Bosch
Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 2er-Pack
UVP: 14,43 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 6,76 € VE 2 Stück Netto 5,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, Werkstoff HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Einsatzbereiche: für Grobholz, nagelfrei (kleiner als 190 mm Stärke), für lebendes Holz ausasten (mit Durchmesser kleiner als 190 mm), für Brennholz (mit Durchmesser kleiner als 190 mm), Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.045
Typ S 1531 L
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 5 / 5
Zahnausführung geschränkt, geschliffen
Dicke (mm) 1,5
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 52
lebendes Holz, Ausasten [mm] <190
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Grobholz, nagelfrei [mm] <190

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen