Säbelsägeblatt S 1542 K, Top for Wood, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00190474
EAN: 3165140016773
Herstellernummer: 2608650681
Säbelsägeblatt S 1542 K, Top for Wood, 2er-Pack
UVP: 14,84 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 8,09 € VE 1 Packung Netto 6,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1542 K, Top for Wood, Werkstoff HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Einsatzbereiche: für Brennholz, feuchtes Holz (mit Durchmesser kleiner als 190 mm), Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.059
Typ S 1542 K
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 8,5 / 3
Zahnausführung geschränkt, geschliffen
Dicke (mm) 1,5
Abmessung Länge (mm) 289
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 51
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Grobholz, nagelfrei [mm] <190

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen