Säbelsägeblatt S 1542 K, Top for Wood, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00190475
EAN: 3165140016087
Herstellernummer: 2608650682
Säbelsägeblatt S 1542 K, Top for Wood, 5er-Pack
UVP: 33,20 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 16,86 € VE 1 Packung Netto 14,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1542 K, Top for Wood, Werkstoff HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Einsatzbereiche: für Brennholz, feuchtes Holz (mit Durchmesser kleiner als 190 mm), Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.151
Typ S 1542 K
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 8,5 / 3
Zahnausführung geschränkt, geschliffen
Dicke (mm) 1,5
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 52
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Grobholz, nagelfrei [mm] <190

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen