Säbelsägeblatt S 1543 HM, Special for Brick, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190456
EAN: 3165140413503
Herstellernummer: 2608650354
Säbelsägeblatt S 1543 HM, Special for Brick, 1er-Pack
UVP: 37,69 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 19,17 € VE 1 Stück Netto 16,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1543 HM, Special for Brick, Hartmetallbestückt, Einsatzbereich: für kleine Bausteine bis zu einer Materialstärke von 150 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Carbide
Volumen (dm³) 0.073
Typ S 1543 HM
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 12,7 / 2
Dicke (mm) 1,5
Fiberzement [mm] <150
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 50
Backstein, rot [mm] <150
Poroton [mm] <150
Porenbeton [mm] <150
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen