Säbelsägeblatt S 2243 HM, Special for Brick, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190458
EAN: 3165140413527
Herstellernummer: 2608650356
Säbelsägeblatt S 2243 HM, Special for Brick, 1er-Pack
UVP: 80,27 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 37,97 € VE 1 Stück Netto 31,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 2243 HM, Special for Brick, Hartmetallbestückt, Einsatzbereich: für große Bausteine bis zu einer Materialstärke von 365 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Carbide
Volumen (dm³) 0.160
Typ S 2243 HM
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 12,7 / 2
Dicke (mm) 1,5
Fiberzement [mm] <365
Abmessung Länge (mm) 492
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 65
Backstein, rot [mm] <365
Poroton [mm] <365
Porenbeton [mm] <365
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen