Bosch Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00190461
EAN: 3165140515313
Herstellernummer: 2608650463
Bosch Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 25er-Pack
UVP: 143,67 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 64,66 € VE 25 Stück Netto 54,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, Werkstoff HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Einsatzbereiche: für Konstruktionsholz (kleiner als 150 mm Stärke), Platten: Span, MDF (von 6 bis 60 mm Stärke), für Sperrholz, Kunststoff (kleiner als 150 mm Stärke), für Holzwand (kleiner als 150 mm Stärke), müheloser, feiner Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahnausführung geschränkt, geschliffen
Volumen 0.228 Kubikdezimeter
Werkstoff HCS
Zahnteilung [mm] / TPI 2,5-4,3 / 6-10
Typ S 2345 X
Abmessung Breite 45 Millimeter
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Progressiv ja
Abmessung Länge 230 Millimeter
Geeignet für Stahl false
Abmessung Höhe 22 Millimeter
Geeignet für Edelstahl false
Kunststoff [mm] <150
Konstruktionsholz [mm] <150
Product Type Zubehör
Dicke 1,25 Millimeter
Ausschnitt Holzwand [mm] <150
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Platten [mm] 6-60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen