Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00190577
EAN: 3165140169578
Herstellernummer: 2608654403
Bosch
Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 2er-Pack
UVP: 13,11 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 6,24 € VE 1 Packung Netto 5,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, Werkstoff HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Einsatzbereiche: für Konstruktionsholz (kleiner als 150 mm Stärke), Platten: Span, MDF (von 6 bis 60 mm Stärke), für Sperrholz, für Kunststoff (kleiner als 150 mm Stärke), für Holzwand (kleiner als 150 mm Stärke), müheloser, feiner Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.038
Typ S 2345 X
Progressiv ja
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 2,5-4,3 / 6-10
Zahnausführung geschränkt, geschliffen
Dicke (mm) 1,25
Abmessung Länge (mm) 250
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 50
Ausschnitt Holzwand [mm] <150
Kunststoff [mm] <150
Platten [mm] 6-60
Konstruktionsholz [mm] <150
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen