Säbelsägeblatt S 511 DF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00182003
EAN: 3165140612074
Herstellernummer: 2608657723
Säbelsägeblatt S 511 DF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack
UVP: 26,67 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 13,53 € VE 1 Packung Netto 11,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 511 DF, Flexible for Wood and Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 100 mm, Dicke: 0,9 mm, speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen, Einsatzbereiche: für Holz mit Nägel/Metall (kleiner als 50 mm), Holz, Spanplatten (kleiner als 50 mm), Kunststoff Rohre und Profile (kleiner als 50 mm), GFK/Epoxy (kleiner als 50 mm), Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.054
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 4,3 / 6
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Dicke (mm) 0,9
Abmessung Länge (mm) 149
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 52
Kunststoffe: Rohre, Profile [mm] <50
GFK/Epoxy [mm] <50
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Holz-, Spanplatten [mm] <50
Holz mit Nägeln/Metall [mm] <50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen