Säbelsägeblatt S 518 EHM, Special for Inox, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00190481
EAN: 3165140091954
Herstellernummer: 2608650974
Säbelsägeblatt S 518 EHM, Special for Inox, 2er-Pack
Inkl. Steuern: 17,33 € VE 2 Stück Netto 14,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 518 EHM, Special for Inox, Hartmetallbestückt (Leiste), zähnegeschliffen, speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen, Einsatzbereiche: für Inox-Bleche (von 2 bis 4 mm Stärke), Inox-Profile (mit Durchmesser kleiner als 50 mm), für GFK/Epoxy (kleiner als 50 mm Stärke), Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HM
Volumen (dm³) 0.022
Typ S 518 EHM
Progressiv nein
Zahnteilung [mm] / TPI 1,4 / 18
Zahnausführung Hartmetallbestückt (Leiste), zähnegeschliffen
Dicke (mm) 1
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 50
Gesamtlänge (mm) 115
GFK/Epoxy [mm] <50
Gesamtlänge [Zoll] 6
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl true
Inox-Profile [mm] <50
Inox-Bleche [mm] 2-4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen