Säbelsägeblatt S 522 AF, Flexible for Metal, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00189884
EAN: 3165140235594
Herstellernummer: 2608656267
Bosch
Säbelsägeblatt S 522 AF, Flexible for Metal, 2er-Pack
UVP: 7,54 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 3,52 € VE 1 Packung Netto 2,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 522 AF, Flexible for Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen, Einsatzbereich: für dünne Bleche (von 0,7 bis 3 mm Stärke), müheloser, feiner Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.024
Typ S 522 AF
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1 / 24
Zahnausführung gewellt, gefräst
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 53
Bleche, dünn [mm] 0,7-3
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen