Bosch Säbelsägeblatt S 522 AF, Flexible for Metal, 5er

Artikelnummer: Z00189852
EAN: 3165140093460
Herstellernummer: 2608656010
Bosch Säbelsägeblatt S 522 AF, Flexible for Metal, 5er
UVP: 18,46 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 8,54 € VE 1 Packung Netto 7,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 522 AF, Flexible for Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen, Einsatzbereich: für dünne Bleche (von 0,7 bis 3 mm Stärke), müheloser, feiner Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Abmessung Länge 151 Millimeter
Geeignet für Holz false
Product Type Zubehör
Progressiv nein
Abmessung Höhe 5 Millimeter
Geeignet für Edelstahl false
Geeignet für Kunststoff false
Abmessung Breite 52 Millimeter
Volumen 0.039 Kubikdezimeter
Typ S 522 AF
Werkstoff BIM
Zahnausführung gewellt, gefräst
Zahnteilung [mm] / TPI 1 / 24
Geeignet für Stahl false
Bleche, dünn [mm] 0,7-3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen