Bosch Säbelsägeblatt S 522 BF, Flexible for Metal, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00189886
EAN: 3165140235846
Herstellernummer: 2608656269
Bosch Säbelsägeblatt S 522 BF, Flexible for Metal, 2er-Pack
UVP: 7,54 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 3,56 € VE 1 Packung Netto 2,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 522 BF, Flexible for Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen, Einsatzbereich: für starke Bleche (von 3 bis 8 mm Stärke), schneller Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Stahl false
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Zahnteilung [mm] / TPI 1,8 / 14
Product Type Zubehör
Geeignet für Kunststoff false
Werkstoff BIM
Volumen 0.055 Kubikdezimeter
Progressiv nein
Typ S 522 BF
Abmessung Breite 52 Millimeter
Bleche, dick [mm] 3-8
Geeignet für Edelstahl false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Abmessung Länge 150 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen