Säbelsägeblatt S 522 EF, Flexible for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00189854
EAN: 3165140093484
Herstellernummer: 2608656012
Bosch
Säbelsägeblatt S 522 EF, Flexible for Metal, 5er-Pack
UVP: 19,02 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 9,04 € VE 5 Stück Netto 7,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 522 EF, Flexible for Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen, Einsatzbereich: für dünne Bleche (von 1,5 bis 4 mm Stärke), Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.055
Typ S 522 EF
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1,4 / 18
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 52
Bleche, dünn [mm] 1,5-4
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen