Säbelsägeblatt S 528 DF, Special for Plaster, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00182005
EAN: 3165140612098
Herstellernummer: 2608657725
Bosch
Säbelsägeblatt S 528 DF, Special for Plaster, 5er-Pack
UVP: 26,67 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 11,84 € VE 1 Packung Netto 9,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 528 DF, Special for Plaster, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 100 mm, Dicke: 0,9 mm, speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen, Einsatzbereich: für Gipskarton, Fermacell© (kleiner als 50 mm Stärke), speziell für Tauchschnitt, ausrissfreier Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.045
Typ S 528 DF
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 4,3 / 6
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Dicke (mm) 0,9
Fiberzement [mm] <50
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 50
Gesamtlänge [Zoll] 4
Gipskarton [mm] <50
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen