Säbelsägeblatt S 610 VF, Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00181997
EAN: 3165140543347
Herstellernummer: 2608657608
Säbelsägeblatt S 610 VF, Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack
UVP: 41,72 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 18,89 € VE 5 Stück Netto 15,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 610 VF, Heavy for Wood and Metal, Werkstoff: BIM, spezielle Varioverzahnung für Holz, Einsatzbereiche: für Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (kleiner als 100 mm Stärke), für GFK/Epoxy massiv (kleiner als 100 mm Stärke), für Wandausschnitte: Holz und Metall (kleiner als 100 mm Stärke), für Rettungs-/Abbrucharbeiten, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kunststoffe: Rohre, Profile [mm] <100
Holz-, Spanplatten [mm] <100
Progressiv nein
Product Type Zubehör
Volumen 0.110 Kubikdezimeter
Geeignet für Stahl false
Zahnteilung [mm] / TPI 3,2-5 / 5/8
Holz mit Nägeln/Metall [mm] <100
GFK/Epoxy [mm] <100
Geeignet für Holz true
Dicke 1,6 Millimeter
Typ S 610 VF
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Werkstoff BIM
Abmessung Länge 215 Millimeter
Geeignet für Edelstahl false
Geeignet für Kunststoff false
Abmessung Breite 51 Millimeter
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Abmessung Höhe 10 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen