Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack

Artikelnummer: Z00189880
EAN: 3165140235518
Herstellernummer: 2608656259
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 100er-Pack
UVP: 388,98 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 184,94 € VE 100 Stück Netto 155,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (kleiner als 100 mm Stärke), für Kunststoffprofile (kleiner als 100 mm Stärke), für GFK/Epoxy (kleiner als 50 mm Stärke), für Fensterrahmen: Holz und Metall, speziell für Tauchschnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 100 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.598
Typ S 611 DF
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 4,3 / 6
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Dicke (mm) 1,25
Abmessung Länge (mm) 165
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 145
Kunststoffe: Rohre, Profile [mm] <100
GFK/Epoxy [mm] <50
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Holz-, Spanplatten [mm] <100
Holz mit Nägeln/Metall [mm] <100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen