Säbelsägeblatt S 628 DF, Special for Plaster, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00181775
EAN: 3165140235891
Herstellernummer: 2608656274
Säbelsägeblatt S 628 DF, Special for Plaster, 2er-Pack
UVP: 11,72 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 6,39 € VE 2 Stück Netto 5,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 628 DF, Special for Plaster, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereich: für Gipskarton, Fermacell© (kleiner als 100 mm Stärke), speziell für Tauchschnitt, ausrissfreier Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.044
Typ S 628 DF
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 4,3 / 6
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Dicke (mm) 1,25
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 51
Gipskarton [mm] <100
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen