Säbelsägeblatt S 644 D, Top for Wood, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00190469
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608650673
Säbelsägeblatt S 644 D, Top for Wood, 5er-Pack
UVP: 20,46 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 11,15 € VE 1 Packung Netto 9,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 644 D, Top for Wood, Werkstoff HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Einsatzbereiche: für Konstruktionsholz (kleiner als 100 mm Stärke), für Holzwand (kleiner als 100 mm Stärke), für Platten: Span, MDF (von 6 bis 60 mm Stärke), für Sperrholz, Kunststoff (kleiner als 100 mm Stärke), speziell für Tauchschnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.059
Typ S 644 D
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 4,3 / 6
Zahnausführung geschränkt, geschliffen
Dicke (mm) 1,25
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 55
Ausschnitt Holzwand [mm] <100
Kunststoff [mm] <100
Platten [mm] 6-60
Konstruktionsholz [mm] <100
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen