Säbelsägeblatt S 711 DF, Heavy for Wood and Metal, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00182157
EAN: 3165140235877
Herstellernummer: 2608656272
Bosch
Säbelsägeblatt S 711 DF, Heavy for Wood and Metal, 2er-Pack
UVP: 12,45 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 5,93 € VE 2 Stück Netto 4,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 711 DF, Heavy for Wood and Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (kleiner als 100 mm Stärke), für GFK/Epoxy (kleiner als 50 mm Stärke), speziell für Kurvenschnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.033
Typ S 711 DF
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 4,3 / 6
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Dicke (mm) 1,25
Abmessung Länge (mm) 214
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 52
GFK/Epoxy [mm] <50
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Holz-, Spanplatten [mm] <100
Holz mit Nägeln/Metall [mm] <100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen