Säbelsägeblatt S 722 VFR, Special for Pallet Repair, 190 mm, 1,25 mm, 100er-Pack

Artikelnummer: Z00182022
EAN: 3165140749350
Herstellernummer: 2608658034
Bosch
Säbelsägeblatt S 722 VFR, Special for Pallet Repair, 190 mm, 1,25 mm, 100er-Pack
UVP: 431,22 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 205,03 € VE 100 Stück Netto 172,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 722 VFR, Special for Pallet Repair, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: varioverzahnt, Gesamtlänge: 190 mm, Dicke: 1,25 mm, Einsatzbereich: Paletten kleiner als 120 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 100 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.801
Typ S 725 VFR
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1,8/2,6 / 10/14
Zahnausführung varioverzahnt
Dicke (mm) 1,25
Abmessung Länge (mm) 218
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 147
Paletten [mm] 5-125
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen