Säbelsägeblatt S 722 VFR, Special for Pallet Repair, 225 mm, 0,9 mm, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00182019
EAN: 3165140749312
Herstellernummer: 2608658030
Bosch
Säbelsägeblatt S 722 VFR, Special for Pallet Repair, 225 mm, 0,9 mm, 5er-Pack
UVP: 30,34 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 14,45 € VE 1 Packung Netto 12,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 722 VFR, Special for Pallet Repair, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: varioverzahnt, Gesamtlänge: 225 mm, Dicke: 0,9 mm, Einsatzbereich: Paletten kleiner als 175 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.061
Typ S 1122 VFR
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1,8/2,6 / 10/14
Zahnausführung varioverzahnt
Dicke (mm) 0,9
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 53
Paletten [mm] 5-165
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen