Säbelsägeblatt S 725 VFR, Special for Pallet Repair, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00182021
EAN: 3165140749343
Herstellernummer: 2608658033
Bosch
Säbelsägeblatt S 725 VFR, Special for Pallet Repair, 5er-Pack
UVP: 28,74 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 13,67 € VE 1 Packung Netto 11,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 725 VFR, Special for Pallet Repair, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, varioverzahnt, Gesamtlänge: 190 mm, Dicke: 1,25 mm, Einsatzbereiche: für Paletten kleiner als 125 mm, für Holz- und Spanplatten kleiner als 125 mm, optimierte Sägeblattabmessung für geringste Vibrationen, spezielles Sägeblatt für Palettenreparaturen, Schnitttiefe 125 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.052
Typ S 725 VFR
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1,8/2,6 / 10/14
Zahnausführung varioverzahnt
Dicke (mm) 1,25
Abmessung Länge (mm) 251
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 52
Paletten [mm] 5-125
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen