Säbelsägeblatt S 918 AF, Basic for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00190483
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608651780
Säbelsägeblatt S 918 AF, Basic for Metal, 5er-Pack
UVP: 19,68 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 10,71 € VE 1 Packung Netto 9,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 918 AF, Basic for Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Einsatzbereiche: für dünne Bleche (von 1 bis 3 mm Stärke), für feine geschlossene Rohre/Profile (mit Durchmesser kleiner als 100 mm), Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.089
Typ S 918 A
Progressiv nein
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <100
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1 / 24
Zahnausführung gewellt, gefräst
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 52
Bleche, dünn [mm] 1-3
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen