Säbelsägeblatt S 918 BF, Basic for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00190484
EAN: 3165140016124
Herstellernummer: 2608651781
Bosch
Säbelsägeblatt S 918 BF, Basic for Metal, 5er-Pack
UVP: 19,68 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 9,35 € VE 1 Packung Netto 7,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 918 BF, Basic for Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für mittelstarke Bleche (von 2 bis 8 mm Stärke), für geschlossene Rohre/Profile (mit Durchmesser kleiner als 100 mm), Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.055
Typ S 918 B
Progressiv nein
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <100
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1,8 / 14
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Abmessung Länge (mm) 214
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 51
Bleche, dick [mm] 2-8
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen