Säbelsägeblatt S 920 CF, Heavy for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00189849
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608654820
Säbelsägeblatt S 920 CF, Heavy for Metal, 5er-Pack
UVP: 43,24 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 21,96 € VE 5 Stück Netto 18,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 920 CF, Heavy for Metal, Werkstoff: BIM, patentierte 2x2 Tooth Geometry, Einsatzbereiche: für starke Bleche (von 4 bis 12 mm Stärke), dickwandige, für massive Rohre und Profile (kleiner als 100 mm Stärke), ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten, kraftvoller, grober Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.114
Typ S 920 CF
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm] <100
Progressiv nein
Profile, Rohre: offen [mm] <100
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <100
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 2,5+3,2 / 8+10
Zahnausführung patentierte 2x2 Tooth Geometry
Profile, Rohre: massiv [mm] <100
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 53
Bleche, dick [mm] 4-12
massive Werkstoffe [mm] <100
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen