Säbelsägeblatt S 922 AF, Flexible for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00189855
EAN: 3165140093491
Herstellernummer: 2608656013
Bosch
Säbelsägeblatt S 922 AF, Flexible for Metal, 5er-Pack
UVP: 22,03 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 9,78 € VE 5 Stück Netto 8,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 922 AF, Flexible for Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Einsatzbereiche: für dünne Bleche (von 0,7 bis 3 mm Stärke), für feine Rohre/Profile (mit Durchmesser kleiner als 100 mm), müheloser, feiner Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.075
Typ S 922 AF
Progressiv nein
Profile, Rohre: offen [mm] <100
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <100
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1 / 24
Zahnausführung gewellt, gefräst
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 50
Bleche, dünn [mm] 0,7-3
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen