Säbelsägeblatt S 922 EHM, Special for Inox, 1er-Pack 3165140451970

Artikelnummer: Z00124358
EAN: 3165140451970
Herstellernummer: 2608657403
Bosch
Säbelsägeblatt S 922 EHM, Special for Inox, 1er-Pack 3165140451970
Inkl. Steuern: 10,21 € VE 1 Stück Netto 8,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 922 EHM, Special for Inox, Hartmetallbestückt (Leiste), zähnegeschliffen, Einsatzbereiche: für Inox-Bleche (von 2 bis 4 mm Stärke), Inox-Profile (mit Durchmesser kleiner als 100 mm), für GFK/Epoxy (kleiner als 100 mm Stärke), Hubzahl reduzieren, ohne Pendelung arbeiten, Kühlmittel verwenden, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation Special for Inox
Progressiv nein
Zahnteilung [mm] / TPI 1,4 / 18
Zahnausführung Hartmetallbestückt (Leiste), zähnegeschliffen
Dicke (mm) 1
Gesamtlänge (mm) 150
GFK/Epoxy [mm] <100
Gesamtlänge [Zoll] 6
Inox-Profile [mm] <100
Inox-Bleche [mm] 2-4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen