Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00189858
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608656016
Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack
UVP: 22,03 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 10,47 € VE 5 Stück Netto 8,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, für Palettenreparatur, Einsatzbereiche: für Holz mit Nägeln/Metall (kleiner als 100 mm Stärke), für Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (von 3 bis 12 mm Stärke), Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.067
Typ S 922 HF
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 2,5 / 10
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Dicke (mm) 0,9
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 52
Bleche, Rohre, Profile [mm] 3-12
Paletten [mm] <100
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Holz mit Nägeln/Metall [mm] <100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen