Bosch Säbelsägeblatt S 922 VF, Flexible for Wood and Metal, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00181992
EAN: 3165140515269
Herstellernummer: 2608657558
Bosch Säbelsägeblatt S 922 VF, Flexible for Wood and Metal, 25er-Pack
UVP: 99,25 €   - Sie sparen 57%
Inkl. Steuern: 42,35 € VE 25 Stück Netto 35,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 922 VF, Flexible for Wood and Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für Holz mit Nägeln/Metall (kleiner als 100 mm Stärke), für Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (von 3 bis 10 mm Stärke), für GFK/Epoxy (kleiner als 100 mm Stärke), Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Geeignet für Kunststoff false
Zahnteilung [mm] / TPI 1,8-2,6 / 10-14
Geeignet für Holz true
Volumen 0.225 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
GFK/Epoxy [mm] <100
Holz mit Nägeln/Metall [mm] <100
Bleche, Rohre, Profile [mm] 3-10
Abmessung Höhe 25 Millimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
Dicke 0,9 Millimeter
Typ S 922 VF
Geeignet für Stahl false
Zahnausführung varioverzahnt
Progressiv ja
Abmessung Länge 180 Millimeter
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen