Säbelsägeblatt S 925 HBF, New Endurance for Heavy Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00182013
EAN: 3165140744799
Herstellernummer: 2608658009
Bosch
Säbelsägeblatt S 925 HBF, New Endurance for Heavy Metal, 5er-Pack
UVP: 33,43 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 15,90 € VE 1 Packung Netto 13,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 925 HBF, New Endurance for Heavy Metal, Säbelsägeblatt für Metall, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.043
Progressiv nein
Profile, Rohre: offen [mm] <100
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <100
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 2,5 / 10+12+14
Abmessung Länge (mm) 213
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 50
Bleche, dick [mm] 3-8
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen