Bosch Säbelsägeblatt S 925 VF, Heavy for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00181975
EAN: 3165140451949
Herstellernummer: 2608657407
Bosch Säbelsägeblatt S 925 VF, Heavy for Metal, 5er-Pack
UVP: 26,36 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 12,08 € VE 5 Stück Netto 10,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 925 VF, Heavy for Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: varioverzahnt, Einsatzbereiche: für mittelstarke bis starke Bleche( von 2 bis 10 mm Stärke), für dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (kleiner als 100 mm Stärke), ideal für Abbrucharbeiten in Metall, müheloser, feiner Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 50 Millimeter
Geeignet für Stahl true
Progressiv nein
Geeignet für Holz false
Volumen 0.054 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 215 Millimeter
Bleche, dick [mm] 2-10
Product Type Zubehör
Geeignet für Edelstahl false
Profile, Rohre: offen [mm] <100
Zahnteilung [mm] / TPI 1,8/2,6 / 10/14
Werkstoff BIM
Abmessung Höhe 5 Millimeter
Zahnausführung varioverzahnt
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <100
Typ S 925 VF
Geeignet für Kunststoff false
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm] <100
Rohre/Profile dünnwandig: offen+geschlossen [mm] <100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen