Bosch Säbelsägeblatt S 926 BEF, Heavy for Metal, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00190491
EAN: 3165140695343
Herstellernummer: 2 608 653 067
Bosch Säbelsägeblatt S 926 BEF, Heavy for Metal, 25er-Pack
UVP: 137,41 €   - Sie sparen 64%
Brutto Set-Preis 49,28 € 25 Stück pro Packung Netto 41,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 926 BEF, Heavy for Metal, Werkstoff: BIM, patentierte 2x2 Tooth Geometry, Einsatzbereiche: für mittelstarke bis starke Bleche (von 3 bis 8 mm Stärke), für dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (kleiner als 100 mm Stärke), feine, präzise winkelgenaue Schnitte, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bleche, dick, bis 8 Millimeter
Bleche, dick, von 3 Millimeter
Profile, Rohre: offen <100 Millimeter
Typ S 926 BEF
Spartenbezeichnung 74
Einsatzbereiche Mittelstarke bis starke Bleche (3-8 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<100 mm). Feine, präzise winkelgenaue Schnitte.
Abmessung Breite 50 Millimeter
Zahnausführung patentierte 2x2 Tooth Geometry
Spezifikation Heavy for Metal
Geeignet für Edelstahl false
Produkttext, ZB grau Mittelstarke bis starke Bleche (3-8 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<100 mm). Feine, präzise winkelgenaue Schnitte.
Zahnteilung / TPI 1.4+1.8 / 14+18 Millimeter
Bleche, dick 3-8 Millimeter
Nettogewicht 0.750 Kilogramm
Gesamtlänge -
Werkstoff BIM
Geeignet für Kunststoff false
Abmessung Länge 250 Millimeter
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Bruttogewicht 0.750 Kilogramm
Volumen 0.375 Kubikdezimeter
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Stahl true
Profile, Rohre: geschlossen <100 Millimeter
SOL Date 10.02.2012
Rohre/Profile dünnwandig: offen+geschlossen <100 Millimeter
Geeignet für Holz false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]