Säbelsägeblatt S 926 CHF, Heavy for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00181971
EAN: 3165140451918
Herstellernummer: 2608657397
Säbelsägeblatt S 926 CHF, Heavy for Metal, 5er-Pack
UVP: 26,36 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 11,92 € VE 5 Stück Netto 10,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 926 CHF, Heavy for Metal, Werkstoff: BIM, patentierte 2x2 Tooth Geometry, Einsatzbereiche: für starke Bleche (von 4 bis 12 mm Stärke), für dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (kleiner als 100 mm Stärke), schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Edelstahl false
Zahnausführung patentierte 2x2 Tooth Geometry
Profile, Rohre: massiv [mm] <100
Geeignet für Kunststoff false
Abmessung Länge 215 Millimeter
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Stahl true
Bleche, dick [mm] 4-12
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <100
Volumen 0.108 Kubikdezimeter
Progressiv nein
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm] <100
Geeignet für Holz false
Zahnteilung [mm] / TPI 2,5+3,2 / 8+10
Profile, Rohre: offen [mm] <100
Typ S 926 CHF
Werkstoff BIM
Product Type Zubehör
massive Werkstoffe [mm] <100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen