- 54%

Bosch Säbelsägeblatt S 930 CF, Endurance for Heavy Metal, 25er-Pack

Artikelnummer:  
Z00182009
EAN:  
3165140695381
Herstellernummer:  
2 608 657 935
Marke: 
Bosch
Bosch
25 Stück pro Packung
UVP 201,55 €
92,51 €

Netto 77,74 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Höhe 30 Millimeter
Geeignet für Stahl true
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen <100 Millimeter
Gesamtlänge -
SOL Date 10.02.2012
Profile, Rohre: geschlossen <100 Millimeter
Bleche, dick, bis 12 Millimeter
Produkttext, ZB grau BIM, Micro-Edge Geometry, patentierte 2x2 Tooth Geometry
Zahnteilung / TPI 2.5+3.2 / 8+10 Millimeter
Bleche, dick 4-12 Millimeter
massive Werkstoffe <100 Millimeter
Werkstoff BIM
Abmessung Länge 245 Millimeter
Zahnausführung Micro Edge Geometry
Einsatzbereiche Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<100 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.
Nettogewicht 0.819 Kilogramm
Geeignet für Edelstahl false
Geeignet für Kunststoff false
Volumen 0.368 Kubikdezimeter
Bruttogewicht 0.800 Kilogramm
Abmessung Breite 50 Millimeter
Typ S 930 CF
Profile, Rohre: massiv <100 Millimeter
Profile, Rohre: offen <100 Millimeter
Geeignet für Holz false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation Endurance for Heavy Metal
Bleche, dick, von 4 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Säbelsägeblatt S 930 CF, Endurance for Heavy Metal, Werkstoff: BIM, Micro-Edge Geometry, patentierte 2x2 Tooth Geometry, Einsatzbereiche: für starke Bleche (von 4 bis 12 mm Stärke), für dickwandige, massive Rohre und Profile (kleiner als 100 mm Stärke), ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten, kraftvoller, grober Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben