Säbelsägeblatt S 936 BEF, Endurance for Heavy Metal, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00182010
EAN: 3165140695398
Herstellernummer: 2608657936
Bosch
Säbelsägeblatt S 936 BEF, Endurance for Heavy Metal, 25er-Pack
UVP: 153,39 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 72,94 € VE 25 Stück Netto 61,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 936 BEF, Endurance for Heavy Metal, Werkstoff: BIM, Micro-Edge Geometry, patentierte 2x2 Tooth Geometry, Einsatzbereiche: für mittelstarke bis starke Bleche (von 3 bis 8 mm Stärke), für dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (kleiner als 100 mm Stärke), feine, präzise winkelgenaue Schnitte, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.256
Typ S 936 BEF
Rohre/Profile dünnwandig: offen+geschlossen [mm] <100
Progressiv nein
Profile, Rohre: offen [mm] <100
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <100
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1,4+1,8 / 14+18
Zahnausführung Micro Edge Geometry
Abmessung Länge (mm) 176
Abmessung Höhe (mm) 31
Abmessung Breite (mm) 47
Bleche, dick [mm] 3-8
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen