Säbelsägeblatt S 956 XHM, Progressor for Wood and Metal

Artikelnummer: Z00478181
EAN: 3165140772976
Herstellernummer: 2608653099
Säbelsägeblatt S 956 XHM, Progressor for Wood and Metal
UVP: 21,36 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 11,63 € VE 1 Stück Netto 9,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 956 XHM Progressor for Wood and Metal, Werkstoff: Hartmetallbestückt, Gesamtlänge: 152,5 mm, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Einsatzbereiche: für Holz mit (gehärteten) Nägeln/Metall von 5 bis 100 mm, für Holz mit Stahlelementen von 5 bis 100 mm, für Stahlgussrohre mit Durchmesser kleiner 3 Zoll, für GFK/Epoxy kleiner 100 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Carbide
Volumen (dm³) 0.005
Typ S 956 XHM
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 2,5 / 10+12+14
Zahnausführung geschränkt, geschliffen
Dicke (mm) 1,25
Abmessung Länge (mm) 214
Abmessung Höhe (mm) 0.500
Abmessung Breite (mm) 51
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Holz mit hochlegierten Nägeln/Schrauben [mm] 5-100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen