Säbelsägeblatt Typ S 922 VF

Artikelnummer: Z00428695
EAN: 4007430440945
Säbelsägeblatt Typ S 922 VF
Inkl. Steuern: 12,32 € VE 5 Stück Netto 10,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblätter mit 1/2"-Universalschaft

Passend für die gängigsten Recipro-, Säbel- und Tiger-Sägen. Z. B.: Bosch, B + D, Rockwell, Skil, Makita, Hitachi, Flex.

Abb. ähnlich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ S 922 VF
Zahnteilung mm 1,8-2,6
Holz mm <100,0
Einsatzbereich Holz mit Metall; Kunststoff
Kunststoff [mm] <100,0
Gesamtlänge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen